Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UCSS208

  • ERIKS:12655525
Image 1
  • Binnering , buitenring en kogels in roestvaststaal + Cr-Mo
  • Klemschroef en excenterring in staal
  • Afdichtingen in metaal met gevulcaniseerd NBR rubber
Opslaan in lijst

€ 108,81/ stukexcl. btw

€ 131,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UCSS
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
34 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging