€ 106,68/ stukexcl. btw
€ 129,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCSS |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 32 mm |
Breedte buitenring | 17 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |