€ 70,33/ stukexcl. btw
€ 85,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCSS |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 30 mm |
Breedte buitenring | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.25 kN |
Statisch draaggetal | 8.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |