€ 47,90/ stukexcl. btw
€ 57,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCSS |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 27 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 8.1 kN |
Statisch draaggetal | 5.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |