Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UCSS204

  • ERIKS:12655526
Image 1
  • Binnering , buitenring en kogels in roestvaststaal + Cr-Mo
  • Klemschroef en excenterring in staal
  • Afdichtingen in metaal met gevulcaniseerd NBR rubber
Opslaan in lijst

€ 47,90/ stukexcl. btw

€ 57,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UCSS
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
25.7 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
7.3 kN
Statisch draaggetal
4.9 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging