Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UC 200 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 25 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.85 kN |
Statisch draaggetal | 6.85 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |