Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging UEC208

  • ERIKS:12655517
Image 1
  • Binnering , buitenring en kogels in chroomstaal
  • Klemschroef en excenterring in staal
  • Afdichtingen in metaal met gevulcaniseerd NBR rubber
Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UEC
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
22.4 kN
Statisch draaggetal
17.9 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging