Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging UEC205

  • ERIKS:12655514
Image 1
  • Binnering , buitenring en kogels in chroomstaal
  • Klemschroef en excenterring in staal
  • Afdichtingen in metaal met gevulcaniseerd NBR rubber
Opslaan in lijst

€ 15,35/ stukexcl. btw

€ 18,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UEC
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging