Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting Sideflexing Plate Top met rollenketting voor Snap On Gripper PP1873SS-TAB-K450GS

  • ERIKS:12662476
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
PP
Breedte
114.3 mm
Breeklast
21000 N