Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting Sideflexing Plate Top met rollenketting voor Snap On Gripper NGE1873SS-TAB-K325GS

  • ERIKS:13675149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,52/ meterexcl. btw

€ 252,31incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
82.5 mm
Breeklast
21000 N