Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting Sideflexing Plate Top met rollenketting en Snap On Gripper 1874TAB-K325GV

  • ERIKS:12662303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,86/ meterexcl. btw

€ 506,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1874
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Gripper
Materiaal kwaliteit
C45
Breedte
82.5 mm
Breeklast
27 N