€ 523,64/ meterexcl. btw
€ 633,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | 1874 |
Type | Sideflexing |
Materiaal | Metaal |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 0.75 in |
Uitvoering | Gripper |
Materiaal kwaliteit | Roestvaststaal (RVS) |
Breedte | 82.5 mm |
Breeklast | 21 N |