€ 133,19/ meterexcl. btw
€ 161,16incl. btw
Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | 1843 |
Type | Sideflexing |
Materiaal | Metaal |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 0.75 in |
Uitvoering | Plate top |
Materiaal kwaliteit | Roestvaststaal (RVS) |
Breedte | 50.8 mm |
Breeklast | 10000 N |