Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting Sideflexing Plate Top met rollenketting en overlappende platen LF1843SS-TAB-K125

  • ERIKS:12662380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,87/ meterexcl. btw

€ 143,83incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1843
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
31.8 mm
Breeklast
10000 N