Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting recht lopend Plate Top met rollenketting NGE863SS-K450

  • ERIKS:12662412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,98/ meterexcl. btw

€ 238,35incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
863
Type
Straight running
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
114.3 mm
Breeklast
30000 N