Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting recht lopend Plate Top met rollenketting NGE863-K750

  • ERIKS:12662399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,46/ meterexcl. btw

€ 186,89incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
863
Type
Straight running
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
C45
Breedte
190.5 mm
Breeklast
38000 N