Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting recht lopend Plate Top met rollenketting LF845-K200

  • ERIKS:13674804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,08/ meterexcl. btw

€ 158,61incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
845
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
C45
Breedte
50.8 mm
Breeklast
16900 N