Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Scharnierbandketting recht lopend Plate Top met rollenketting LF843SS-K200

  • ERIKS:12662409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,52/ meterexcl. btw

€ 224,48incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
843
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
50.8 mm
Breeklast
10690 N