Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband recht lopend met geleide profielen elke steek transfer NGE2120FT-M0850GB

  • ERIKS:13675980
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Geleideprofiel
Breedte
850 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw