Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend met Raised Rib PPG2500RR-K9000

  • ERIKS:12665253
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2500
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
16 mm
Uitvoering
Raised rib
Breedte
2286 mm
Materiaal
PPG
Kleur
Donkergrijs