Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend met Raised Rib PPG2500RR-K6600

  • ERIKS:12665245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 626,65/ meterexcl. btw

€ 758,25incl. btw

Verkocht per: 0,508Min. order: 0,508

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2500
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
16 mm
Uitvoering
Raised rib
Breedte
1676 mm
Materiaal
PPG
Kleur
Donkergrijs