Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend Flat Top Anti-Slip LFG2630FTS-M4300

  • ERIKS:13674775
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2630
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
30 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
4300 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs