Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend Flat Top Anti-Slip LFG2630FTS-M0500

  • ERIKS:13674731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,78/ meterexcl. btw

€ 524,87incl. btw

Verkocht per: 1,016Min. order: 1,016

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2630
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
30 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
500 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs