Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend Flat Top Anti-Slip LFG2630FTS-M0400

  • ERIKS:13674730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,04/ meterexcl. btw

€ 419,92incl. btw

Verkocht per: 1,016Min. order: 1,016

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2630
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
30 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
400 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs