Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend Flat Top Anti-Slip LFG2508FTS-M1100

  • ERIKS:13674682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 563,24/ meterexcl. btw

€ 681,52incl. btw

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2508
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
22 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1100 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs