Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 50.8mm recht lopend Flat Top Anti-Slip LFG2508FTS-M0600

  • ERIKS:13674677
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 1,016Min. order: 1,016

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2508
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
22 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
600 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs