Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 31.75mm Sideflexing Flush Grid LFG2551TAB-M0680

  • ERIKS:12665566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,58/ meterexcl. btw

€ 385,49incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2551
Type
Sideflexing
Steek
31.75 mm
Steek
1.25 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
680 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs