Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 31.75mm Sideflexing Flush Grid LFG2551-M0765

  • ERIKS:12665574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,85/ meterexcl. btw

€ 429,37incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2351
Type
Sideflexing
Steek
31.75 mm
Steek
1.25 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
765 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs