Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 31.75mm Sideflexing Flush Grid LFG2351TAB-M0680

  • ERIKS:12665540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,15/ meterexcl. btw

€ 351,08incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2351
Type
Sideflexing
Steek
31.75 mm
Steek
1.25 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
680 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs