Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 31.75mm side flexing met rubberen inserts LFG2351-M0850VG

  • ERIKS:13674794
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2351
Type
Sideflexing
Steek
31.75 mm
Steek
1.25 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
850 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs