Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm Sideflexing met rubberen inserts LFB2256S-K1200VG

  • ERIKS:12665530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 257,55/ meterexcl. btw

€ 311,63incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2256
Type
Sideflexing
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
305 mm
Materiaal
LFB
Kleur
Blauw