Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Roller Top NGE2251LBP-PT-M0510

  • ERIKS:13675694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 610,84/ meterexcl. btw

€ 739,12incl. btw

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Roller top
Breedte
510 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw