Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Roller Top NGE2251LBP-M1275

  • ERIKS:13676277
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,381Min. order: 0,381

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
LBP
Breedte
1275 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw