Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Roller Top LFG2251LBP-M1105

  • ERIKS:12663893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.318,38/ meterexcl. btw

€ 1.595,24incl. btw

Verkocht per: 0,381Min. order: 0,381

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
LBP
Breedte
1105 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs