Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Roller Top LFG2251LBP-M0850

  • ERIKS:12663890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.014,14/ meterexcl. btw

€ 1.227,11incl. btw

Verkocht per: 0,508Min. order: 0,508

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
LBP
Breedte
850 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs