Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met rubberen inserts Twin Posistioners en Side Indent LFG2251FT-PT-M1275VGS

  • ERIKS:12664143
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
1275 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs