Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met rubberen inserts en Twin Posistioners LFG2251FT-PT-M0850VG

  • ERIKS:12664011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,44/ meterexcl. btw

€ 600,69incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
850 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs