Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met rubberen inserts en Twin Posistioners LFG2251FT-PT-M0085VG

  • ERIKS:12664002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,75/ meterexcl. btw

€ 94,08incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
85 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs