Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Moduulband 25.4mm recht lopend...
SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met rubberen inserts elke 3e steek met Side Indent LFG2251FT-M1785VGS-3
ERIKS:
12664129
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
1785 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs
Bekijk alle varianten
Inloggen