Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met rubberen inserts elke 3e steek met Side Indent LFG2250FT-M0340VGS-3

  • ERIKS:12663312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,20/ meterexcl. btw

€ 191,42incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
340 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs