Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met rubberen inserts elke 2e steek LFG2250FT-M0170VG-2

  • ERIKS:12663236
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
170 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs