Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met Roller Top LFB2253RTC-K7800

  • ERIKS:14189489
  • Fabrikant:4251591391923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.212,03/ meterexcl. btw

€ 2.676,56incl. btw

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2253RTC
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Roller top
Breedte
1981 mm
Materiaal
LFB
Kleur
Blauw