Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend met Roller Top LFB2253RTC-K1800

  • ERIKS:14189467
  • Fabrikant:4251591391701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,29/ meterexcl. btw

€ 617,45incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2253RTC
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Roller top
Breedte
457 mm
Materiaal
LFB
Kleur
Blauw