Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend geperforeerde top NGE2252PT-K5100

  • ERIKS:13676214
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2252
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Geperforeerd
Breedte
1.295 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw