Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid met Twin Posistioners LFG2250FG-PT2-M1700

  • ERIKS:12664487
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
1700 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs