Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid met Positioners NGE2250FG-P2-M0680

  • ERIKS:13675736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,95/ meterexcl. btw

€ 326,64incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
680 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw