Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid met Positioners NGE2250FG-P2-M0255

  • ERIKS:13675730
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
255 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw