Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid LFG2250FG-M1530

  • ERIKS:14189414
  • Fabrikant:4251591387292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 477,42/ meterexcl. btw

€ 577,68incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
1530 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs