Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top NGE2250FT-M0340

  • ERIKS:13228471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,62/ meterexcl. btw

€ 160,47incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
340 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw