Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Moduulband 25.4mm recht lopend...
SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top met Twin Posistioners LFG2250FT-PT2-M1105
ERIKS:
12664437
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1105 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs
Bekijk alle varianten
Inloggen